ACUITY LITHONIA 2FSL4 40L EZ1 LP835 Led süllyesztett Troffer 3500k 39w 120-277v | AF9ZXW 30YH58

LITHONIA LIGHTING 2FSL4 40L EZ1 LP835 Led süllyesztett Troffer 3500k 39w 120-277v

Raktáron
Tétel: AF9ZXW Típus: 2FSL4 40L EZ1 LP835Kereszthivatkozás: 30YH58

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€471.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED süllyesztett Troffer
Színhőmérséklet.3500K
CRI82
DesignÉpítészeti Troffer
Dimmelhető / nem szabályozhatóSzabályozható
Magasság4.375 "
LED cseréje3 Lámpa LFL
Hossz48 "
Lumens4000
Lumen / Watt102 a 119
Névleges élet50,000 XNUMX óra.
Feszültség120-277 VAC
5 év
Watts39
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.34
Hajó magassága (cm)11.13
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9405103000

Termékváltozatok

TermékekModellSzínhőmérséklet.TételLED cseréjeLumensLumen / WattFeszültségWattsÁr
ACUITY LITHONIA 2FSL4 30L EZ1 LP835 Led süllyesztett Troffer 3500k 31w 120-277v | AF9ZXU 30YH56 2FSL4 30L EZ1 LP8353500KLED süllyesztett Troffer2 Lámpa LFL3000102 a 118120-277 VAC31€409.51
ACUITY LITHONIA 2FSL4 30L EZ1 LP840 Led süllyesztett Troffer 4000k 31w 120-277v | AF9ZXV 30YH57 2FSL4 30L EZ1 LP8404000KLED süllyesztett Troffer2 Lámpa LFL3000102 a 118120-277 VAC31€397.46
ACUITY LITHONIA 2FSL4 40L EZ1 LP840 Led süllyesztett Troffer 4000k 39w 120-277v | AF9ZXX 30YH59 2FSL4 40L EZ1 LP8404000KLED süllyesztett Troffer3 Lámpa LFL4000102 a 119120-277 VAC39€513.43
ACUITY LITHONIA 2FSL4 48L EZ1 LP835 Led süllyesztett Troffer 3500k 46w 120-277v | AF9ZXY 30YH60 2FSL4 48L EZ1 LP8353500KLED süllyesztett Troffer4 Lámpa LFL4800100 a 116120-277 VAC46€485.89
ACUITY LITHONIA 2FSL4 48L EZ1 LP840 Led süllyesztett Troffer 4000k 46w 120-277v | AF9ZXZ 30YH61 2FSL4 48L EZ1 LP8404000KLED süllyesztett Troffer4 Lámpa LFL4800100 a 116120-277 VAC46€521.68
ACUITY LITHONIA 2FSL4 40L EOHN LP840 LED süllyesztett Troffer 4000 lumen 4000K 48 hüvelyk | AH8GNQ 38TA05 2FSL4 40L EOHN LP8404000KSüllyesztett Troffer-4000102.0120 a 277-€408.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2FSL4 40L EZ1 LP835 Led süllyesztett Troffer 3500k 39w 120-277v
€471.57 /Mértékegység