ACME ELECTRIC TF279266S elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, egyfázisú, 15 kVA | BC7PKX

ACME ELECTRIC TF279266S elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, egyfázisú, 15 kVA

Raktáron
Tétel: BC7PKX Típus: TF279266SKereszthivatkozás: 4WUD3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,421.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTranszformátor
ÉpítésKapszulázva
Frekvencia50 / 60 Hz
Magasság16.94 "
kVA besorolás15 kVA
Hossz11.59 "
Max. Hőmérséklet115 fok C
Szerelési típusFal
NEMA értékelésNema 3R
Elsődleges feszültség190/208/220/240V x 380/416/440/480V
Másodlagos feszültség120 / 240V
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Szélesség14.12 "
Tekercselő anyagRéz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 76.5

Termék részletek:

    • 190/208/220/240 X 380/416/440/480 V elsődleges feszültség, 120/240 V szekunder feszültség

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságHosszVA minősítésSzélességÁr
ACME ELECTRIC TF279260S elosztó transzformátor, kisfeszültségű, egyfázisú, 1kVA | AE2EGE 4WUC6 TF279260S5.13 "10.5 "-1 kVA-es5.5 "€1,361.42
ACME ELECTRIC TF279263S elosztó transzformátor, kisfeszültségű, egyfázisú, 5kVA | AE2EGF 4WUC9 TF279263S7.1 "14.38 "-5 kVA-es10.31 "€3,417.52
ACME ELECTRIC TF279261S elosztó transzformátor, kisfeszültségű, egyfázisú, 2kVA | BC7PCX TF279261S-13 "5.13 "-5.5 "€1,980.76
ACME ELECTRIC TF279262S elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, egyfázisú, 3 kVA | BC7PFG TF279262S-11.5 "7.13 "-10.31 "€2,382.49
ACME ELECTRIC TF279265S elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, egyfázisú, 10 kVA | BC7PFZ TF279265S-15.19 "10.84 "-13.5 "€5,388.60
ACME ELECTRIC TF279267S elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, egyfázisú, 25 kVA | BC7PKQ TF279267S-18.44 "13.34 "-16.13 "€9,864.40
ACME ELECTRIC TF279264S elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, egyfázisú, 7.5 kVA | BC7PLK TF279264S-15.19 "10.84 "-13.5 "€4,854.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACME ELECTRIC TF279266S elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, egyfázisú, 15 kVA
€6,421.42 /Mértékegység