ACME ELECTRIC TB750B013C Industrial Control Transformer, 240 X 480/24V, 0.750 kVA | CD7KMZ

ACME ELECTRIC TB750B013C ipari vezérlőtranszformátor, 240 X 480/24V, 0.750 kVA

Tétel: CD7KMZ Típus: TB750B013C
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezérlő transzformátor
ÉpítésKapszulázva
Frekvencia50 / 60 Hz
Magasság7.61 "
Hossz5.14 "
Elsődleges feszültség240 X 480 V
Másodlagos feszültség24V
Szélesség5.25 "

Termék részletek:

    • 240 X 480 V elsődleges feszültség, 24 V szekunder feszültség

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszElsődleges feszültségMásodlagos feszültségSzélességÁr
ACME ELECTRIC TB750B014F2 ipari vezérlőtranszformátor, 0.750 kVA, 2 pólusú elsődleges blokk, beépített | CD7BRR TB750B014F27.61 "6.005 "240 X 480 V120 X 240 V5.25 "-
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC TB350B013F4 ipari vezérlőtranszformátor, 240 X 480/24V, 0.350 kVA, 2 pólusú elsődleges blokk | CD7HXP TB350B013F44.75 "5.775 "240 X 480 V24V4.5 "€202.58
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC TB350B008F4 ipari vezérlőtranszformátor, 240 X 480/120V, 0.350 kVA, 2 pólusú elsődleges blokk | CD7HXQ TB350B008F44.75 "5.775 "220, 230, 240 X 440, 460, 480 V110 / 115 / 120V4.5 "-
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC TB350B013C ipari vezérlőtranszformátor, 240 X 480/24V, 0.350 kVA | CD7HXR TB350B013C4.75 "4.4 "240 X 480 V24V4.5 "-
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC TB350B014 ipari vezérlőtranszformátor, 0.350 kVA | CD7HXU TB350B0144.75 "3.97 "240 X 480 V120 X 240 V4.5 "-
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC TB350B014F2 ipari vezérlőtranszformátor, 0.350 kVA, 2 pólusú elsődleges blokk beépített | CD7HXV TB350B014F24.75 "5.345 "240 X 480 V120 X 240 V4.5 "€143.16
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC TB5000F014 ipari vezérlő transzformátor, 5 kVA | CD7HYG TB5000F01410 "7.5 "240 X 480 V120 X 240 V9"-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACME ELECTRIC TB750B013C ipari vezérlőtranszformátor, 240 X 480/24V, 0.750 kVA