ACME ELECTRIC T2A533291S elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, háromfázisú, 6kVA | AE2EDC 4WTZ2

ACME ELECTRIC T2A533291S elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, háromfázisú, 6 kVA

Raktáron
Tétel: AE2EDC Típus: T2A533291SKereszthivatkozás: 4WTZ2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,999.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTranszformátor
Mélység8.82 "
Ház befejezéseSzürke por alakú poliuretán festék
A ház értékeléseNEMA 3R
Ház típusaKültér
Magasság11.83 "
Hz60
Bemeneti feszültség480 V AC Delta
FelszerelésFal
Kimeneti feszültség240 VAC Delta/120 VAC Center Csap
Fázis3
Hőmérséklet Emelkedik115 fok C
VA minősítés6 kVA-es
Szélesség14.17 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 57.15
Hajó magassága (cm)37.59
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód8504320000
Származási országMX

Termék részletek:

    • 480 V elsődleges feszültség, 240/120 V másodlagos feszültség, delta csatlakozás

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusÉpítésMélységElsődleges feszültségMásodlagos feszültségTengely típusaSebességNyomatékÁr
ACME ELECTRIC T3533411S elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, háromfázisú, 15 kVA | AE2EDD 4WTZ6 T3533411S--9.03 "-----€4,012.09
ACME ELECTRIC T2A533401S elosztó transzformátor, kisfeszültségű, háromfázisú, 480/240V, 9kVA | BC7PCE T2A533401SFalKapszulázva-480V240D 120V---€2,860.66
ACME ELECTRIC T3533111S elosztó transzformátor, kisfeszültségű, háromfázisú, 480/208V, 15kVA | BC7PCH T3533111SEmeletKapszulázva-480V208Y / 120V---€3,359.00
ACME ELECTRIC T2A533281S elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, háromfázisú, 480/240V, 3kVA | BC7PCK T2A533281SFalKapszulázva-480V240D 120V---€1,473.94
ACME ELECTRIC T2A533101S elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, háromfázisú, 480/208V, 9kVA | BC7PCP T2A533101SFalKapszulázva-480V208Y / 120V---€2,321.87
ACME ELECTRIC T2A533091S elosztó transzformátor, kisfeszültségű, háromfázisú, 480/208V, 6kVA | BC7PCR T2A533091SFalKapszulázva-480V208Y / 120V---€2,125.07
ACME ELECTRIC T2A533081S elosztó transzformátor, kisfeszültségű, háromfázisú, 480/208V, 3kVA | BC7PCZ T2A533081SFalKapszulázva-480V208Y / 120V---€1,486.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACME ELECTRIC T2A533291S elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, háromfázisú, 6 kVA
€1,999.78 /Mértékegység