ACME ELECTRIC T3533411S elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, háromfázisú, 15 kVA | AE2EDD 4WTZ6

ACME ELECTRIC T3533411S elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, háromfázisú, 15 kVA

Raktáron
Tétel: AE2EDD Modell: T3533411SKereszthivatkozás: 4WTZ6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,012.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTranszformátor
Mélység9.03 "
Ház befejezéseSzürke
A ház értékeléseNEMA 2
Ház típusaKültér
Magasság18.86 "
Hz60
Bemeneti feszültség480 V AC Delta
FelszerelésEmelet
Kimeneti feszültség240 VAC Delta/120 VAC Center Csap
Fázis3
Hőmérséklet Emelkedik115 fok C
VA minősítés15 kVA-es
Szélesség20.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 118.35
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)37.59
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8504320000
Származási országMX

Termék részletek:

    • 480 V elsődleges feszültség, 240/120 V másodlagos feszültség, delta csatlakozás

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusÉpítésMélységElsődleges feszültségMásodlagos feszültségTengely típusaSebességNyomatékÁr
ACME ELECTRIC T2A533291S elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, háromfázisú, 6kVA | AE2EDC 4WTZ2 T2A533291S--8.82 "-----€1,999.78
ACME ELECTRIC T2A533401S elosztó transzformátor, kisfeszültségű, háromfázisú, 480/240V, 9kVA | BC7PCE T2A533401SFalKapszulázva-480V240D 120V---€2,860.66
ACME ELECTRIC T3533111S elosztó transzformátor, kisfeszültségű, háromfázisú, 480/208V, 15kVA | BC7PCH T3533111SEmeletKapszulázva-480V208Y / 120V---€3,359.00
ACME ELECTRIC T2A533281S elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, háromfázisú, 480/240V, 3kVA | BC7PCK T2A533281SFalKapszulázva-480V240D 120V---€1,473.94
ACME ELECTRIC T2A533101S elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, háromfázisú, 480/208V, 9kVA | BC7PCP T2A533101SFalKapszulázva-480V208Y / 120V---€2,321.87
ACME ELECTRIC T2A533091S elosztó transzformátor, kisfeszültségű, háromfázisú, 480/208V, 6kVA | BC7PCR T2A533091SFalKapszulázva-480V208Y / 120V---€2,125.07
ACME ELECTRIC T2A533081S elosztó transzformátor, kisfeszültségű, háromfázisú, 480/208V, 3kVA | BC7PCZ T2A533081SFalKapszulázva-480V208Y / 120V---€1,486.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACME ELECTRIC T3533411S elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, háromfázisú, 15 kVA
€4,012.09 /Mértékegység