ACME ELECTRIC T2A527191 Autotranszformátor, háromfázisú, 500/400kVA | BD3LEJ

ACME ELECTRIC T2A527191 autotranszformátor, háromfázisú, 500/400 kVA

Raktáron
Tétel: BD3LEJ Típus: T2A527191

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,223.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutotranszformátor
ÉpítésHűtött
Frekvencia50 / 60 Hz
Magasság35.47 "
kVA besorolás500 / 400 kVA
Hossz26.88 "
Max. Hőmérséklet150 fok C
Szerelési típusEmelet
NEMA értékelésNEMA 2
Elsődleges feszültség600V / 480V
Másodlagos feszültség480 / 380V
Szélesség31.9 "
Tekercselő anyagAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 355.5

Termék részletek:

    • 600/480V elsődleges feszültség, 480/380V másodlagos feszültség

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésMagasságHosszMax. HőmérsékletSzerelési típusNEMA értékelésSzélességÁr
ACME ELECTRIC T2527031 Autotranszformátor, háromfázisú, 15/12kVA | BC7PFE T2527031Kapszulázva15.21 "7.37 "115 fok CFalNema 3R19.25 "€1,713.87
ACME ELECTRIC T2527051 Autotranszformátor, háromfázisú, 30/24kVA | BC7PFF T2527051Kapszulázva15.21 "7.37 "115 fok CFalNema 3R19.25 "€2,548.11
ACME ELECTRIC T2527071 Autotranszformátor, háromfázisú, 45/36kVA | BC7PYL T2527071Kapszulázva15.21 "7.37 "115 fok CFalNema 3R19.25 "€2,280.75
ACME ELECTRIC T3527101 Autotranszformátor, háromfázisú, 75/60kVA | BC7QEC T3527101Kapszulázva18.86 "9.03 "115 fok CEmeletNema 3R20.3 "€2,985.29
ACME ELECTRIC T2A527151 Autotranszformátor, háromfázisú, 225/180kVA | BC7UEJ T2A527151Hűtött29.41 "22.37 "150 fok CEmeletNEMA 228.15 "€7,362.43
ACME ELECTRIC T2A527121 Autotranszformátor, háromfázisú, 112.5/90kVA | BC7VGD T2A527121Hűtött25.5 "19.4 "150 fok CEmeletNEMA 224.4 "€4,548.61
ACME ELECTRIC T2A527171 Autotranszformátor, háromfázisú, 300/240kVA | BC7VRC T2A527171Hűtött29.41 "22.37 "150 fok CEmeletNEMA 228.15 "€9,294.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACME ELECTRIC T2A527191 autotranszformátor, háromfázisú, 500/400 kVA
€12,223.92 /Mértékegység