ACME ELECTRIC T3527101 Autotranszformátor, háromfázisú, 75/60kVA | BC7QEC

ACME ELECTRIC T3527101 Autotranszformátor, háromfázisú, 75/60kVA

Raktáron
Tétel: BC7QEC Típus: T3527101

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,985.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutotranszformátor
ÉpítésKapszulázva
Frekvencia50 / 60 Hz
Magasság18.86 "
kVA besorolás75 / 60 kVA
Hossz9.03 "
Max. Hőmérséklet115 fok C
Szerelési típusEmelet
NEMA értékelésNema 3R
Elsődleges feszültség600V / 480V
Másodlagos feszültség480 / 380V
Szélesség20.3 "
Tekercselő anyagAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 135

Termék részletek:

    • 600/480V elsődleges feszültség, 480/380V másodlagos feszültség

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésMagasságHosszMax. HőmérsékletSzerelési típusNEMA értékelésSzélességÁr
ACME ELECTRIC T2527031 Autotranszformátor, háromfázisú, 15/12kVA | BC7PFE T2527031Kapszulázva15.21 "7.37 "115 fok CFalNema 3R19.25 "€1,713.87
ACME ELECTRIC T2527051 Autotranszformátor, háromfázisú, 30/24kVA | BC7PFF T2527051Kapszulázva15.21 "7.37 "115 fok CFalNema 3R19.25 "€2,548.11
ACME ELECTRIC T2527071 Autotranszformátor, háromfázisú, 45/36kVA | BC7PYL T2527071Kapszulázva15.21 "7.37 "115 fok CFalNema 3R19.25 "€2,280.75
ACME ELECTRIC T2A527151 Autotranszformátor, háromfázisú, 225/180kVA | BC7UEJ T2A527151Hűtött29.41 "22.37 "150 fok CEmeletNEMA 228.15 "€7,362.43
ACME ELECTRIC T2A527121 Autotranszformátor, háromfázisú, 112.5/90kVA | BC7VGD T2A527121Hűtött25.5 "19.4 "150 fok CEmeletNEMA 224.4 "€4,548.61
ACME ELECTRIC T2A527171 Autotranszformátor, háromfázisú, 300/240kVA | BC7VRC T2A527171Hűtött29.41 "22.37 "150 fok CEmeletNEMA 228.15 "€9,294.00
ACME ELECTRIC T2A527181 Autotranszformátor, háromfázisú, 450/360kVA | BC7YQJ T2A527181Hűtött35.47 "26.88 "150 fok CEmeletNEMA 231.9 "€10,705.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACME ELECTRIC T3527101 Autotranszformátor, háromfázisú, 75/60kVA
€2,985.29 /Mértékegység