ACME ELECTRIC T253064 Autotranszformátor, Egyfázisú, 240/120V, 5kVA | BC7RFZ

ACME ELECTRIC T253064 Autotranszformátor, egyfázisú, 240/120V, 5kVA

Raktáron
Cikkszám: BC7RFZ Típus: T253064

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,641.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutotranszformátor
ÉpítésKapszulázva
Frekvencia60 Hz
Magasság13 "
kVA besorolás5 kVA
Hossz5.13 "
Max. Hőmérséklet115 fok C
Szerelési típusFal
NEMA értékelésNema 3R
Elsődleges feszültség240V
Másodlagos feszültség120 / 240V
Szélesség5.5 "
Tekercselő anyagRéz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1

Termék részletek:

    • 240V primer feszültség, 120/240V szekunder feszültség

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
ACME ELECTRIC T253065 Autotranszformátor, Egyfázisú, 240/120V, 7.5kVA | BC7VQQ T25306511.5 "7.13 "10.31 "€2,655.61
ACME ELECTRIC T253066 Autotranszformátor, Egyfázisú, 240/120V, 10kVA | BC7XYN T25306615.19 "10.84 "13.5 "-
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC T253061 Autotranszformátor, Egyfázisú, 240/120V, 1.5kVA | BC8CPE T2530619.68 "4.51 "4.5 "€703.09
ACME ELECTRIC T253060 Autotranszformátor, Egyfázisú, 240/120V, 1kVA | BC8MER T2530609.06 "4.2 "4.37 "€481.79
ACME ELECTRIC T253067 Autotranszformátor, Egyfázisú, 240/120V, 15kVA | BC8ZEH T25306715.19 "10.84 "13.5 "€4,932.29
ACME ELECTRIC T253062 Autotranszformátor, Egyfázisú, 240/120V, 2kVA | BC9EBV T25306210.5 "5.13 "5.5 "€767.71
ACME ELECTRIC T253063 Autotranszformátor, Egyfázisú, 240/120V, 3kVA | BC9EBW T25306311.62 "5.13 "5.5 "€990.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACME ELECTRIC T253064 Autotranszformátor, egyfázisú, 240/120V, 5kVA
€1,641.28 /Mértékegység