Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACME ELECTRIC T181056 Buck Boost Transzformátor, Egyfázisú, 150VA | AD8NXR 4LEH2

ACME ELECTRIC T181056 Buck Boost transzformátor, egyfázisú, 150VA

Raktáron
Tétel: AD8NXR Típus: T181056Kereszthivatkozás: 4LEH2
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
€476.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBuck Boost transzformátor
színekSzürke
Mélység3.67 "
Ház befejezéseSzürke
A ház értékeléseNEMA 3R
Ház típusaBeltéri / kültéri
Magasság7.16 "
Hz60
Bemeneti feszültség120 / 240 VAC
IP besorolás54
FelszerelésFal
Kimeneti feszültség16 / 32 VAC
Fázis1
Hőmérséklet Emelkedik80 fok C
VA minősítés150VA
Szélesség3.89 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.33
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8504314065
Származási országCN

Termék részletek:

    • 120 X 240 V elsődleges feszültség, 16/32 V szekunder feszültség

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységMagasságHosszKimeneti feszültségMásodlagos feszültségHőmérséklet EmelkedikVA minősítésÁr
ACME ELECTRIC T181047 Buck Boost transzformátor, egyfázisú, 50VA | AD8NXL 4LEF5 T1810473.14 "3.05 "6.41 "-12 / 24 VAC-80 fok C50VA€304.25
ACME ELECTRIC T181048 Buck Boost Transzformátor, Egyfázisú, 100VA | AD8NXM 4LEF6 T1810483.89 "3.67 "7.16 "-12 / 24 VAC-80 fok C100VA€350.88
ACME ELECTRIC T181049 Buck Boost Transzformátor, Egyfázisú, 150VA | AD8NXN 4LEF7 T1810493.89 "3.67 "7.16 "-12 / 24 VAC-80 fok C150VA€361.21
ACME ELECTRIC T181054 Buck Boost Transzformátor, Egyfázisú, 50VA | AD8NXP 4LEG9 T1810543.14 "3.05 "6.41 "-16 / 32 VAC-80 fok C50VA€332.07
ACME ELECTRIC T181055 Buck Boost transzformátor, egyfázisú, 100VA | AD8NXQ 4LEH1 T1810553.89 "3.67 "7.16 "-16 / 32 VAC-80 fok C100VA€401.31
ACME ELECTRIC T113077 Buck Boost transzformátor, egyfázisú, 5kVA | AD8NXT 4LEJ1 T11307710.31 "7.13 "14.38 "-16 / 32 VAC-115 fok C5 kVA-es€3,655.33
ACME ELECTRIC T113076 Buck Boost transzformátor, egyfázisú, 3kVA | BC7PFX T11307610.31 "-11.5 "7.13 "-16 / 32V--€2,108.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACME ELECTRIC T181056 Buck Boost transzformátor, egyfázisú, 150VA
€476.18 /Mértékegység