ACME ELECTRIC T153929 ipari vezérlő transzformátor, 2000VA, zord környezet | BC8VNP

ACME ELECTRIC T153929 ipari vezérlőtranszformátor, 2000VA, zord környezet

Raktáron
Tétel: BC8VNP Típus: T153929

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,450.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezérlő transzformátor
ÉpítésKapszulázva
Frekvencia50 / 60 Hz
Magasság14.77 "
Hossz7.13 "
Max. Hőmérséklet55 fok C
Szerelési típusFal
NEMA értékelésNema 3R
Elsődleges feszültség240 / 480 / 600V
Másodlagos feszültség100 / 120V
Szélesség10.31 "
Tekercselő anyagRéz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36

Termék részletek:

    • 240/480/600 V elsődleges feszültség, 100/120 V szekunder feszültség

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
ACME ELECTRIC T153930 ipari vezérlő transzformátor, 3000VA, zord környezet | BC7ZER T15393013.85 "10.19 "13.25 "€1,993.16
ACME ELECTRIC T153931 ipari vezérlő transzformátor, 5000VA, zord környezet | BC9CKB T15393113.85 "10.19 "13.25 "€2,536.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACME ELECTRIC T153929 ipari vezérlőtranszformátor, 2000VA, zord környezet
€1,450.62 /Mértékegység