ACME ELECTRIC 70074K PC-re szerelhető transzformátor, alacsony profilú, toroid, 35VA | CD7HVB

ACME ELECTRIC 70074K ​​PC-re szerelhető transzformátor, alacsony profilú, toroid, 35 VA

Tétel: CD7HVB Modell: 70074K
€40.69 /Mértékegység
Ez a termék csak 9 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTranszformátor
Mélység1.48 "
Hatékonyság81%
Frekvencia50 / 60 Hz
Magasság2.83 "
Max. Hőmérséklet31 fok C
Csap hossza2.6 "
Elsődleges feszültség115 / 230V
Szabályozás17.70%
Másodlagos áram972 mA
Másodlagos feszültség2x18V
Méret0.04 x 0.04 (1.0 x 1.0)
Szélesség2.83 "

Termék részletek:

    • 115/230 V primer feszültség, 2 x 18 V szekunder feszültség

Termékváltozatok

TermékekModellMéretMélységMagasságSzélességMax. HőmérsékletCsap hosszaSzabályozásMásodlagos áramÁr
ACME ELECTRIC 70003K PC-re szerelhető transzformátor, alacsony profilú, toroid, 1.6 VA | CD7HTE 70003K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.73 "1.56 "1.56 "10 fok C1.4 "29%53 mA€24.88
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC 70004K PC-re szerelhető transzformátor, alacsony profilú, toroid, 1.6 VA | CD7HTF 70004K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.73 "1.56 "1.56 "10 fok C1.4 "29%44 mA€24.88
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC 70000K PC-re szerelhető transzformátor, alacsony profilú, toroid, 1.6 VA | CD7HTG 70000K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.73 "1.56 "1.56 "10 fok C1.4 "29%114 mA€24.88
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC 70002K PC-re szerelhető transzformátor, alacsony profilú, toroid, 1.6 VA | CD7HTH 70002K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.73 "1.56 "1.56 "10 fok C1.4 "29%67 mA€24.88
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC 70001K PC-re szerelhető transzformátor, alacsony profilú, toroid, 1.6 VA | CD7HTJ 70001K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.73 "1.56 "1.56 "10 fok C1.4 "29%89 mA€24.88
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC 70005K PC-re szerelhető transzformátor, alacsony profilú, toroid, 1.6 VA | CD7HTK 70005K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.73 "1.56 "1.56 "10 fok C1.6 "29%36 mA€24.88
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC 70013K PC-re szerelhető transzformátor, alacsony profilú, toroid, 3.2 VA | CD7HTL 70013K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.77 "1.76 "1.76 "20 fok C1.6 "43%107 mA€26.21
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACME ELECTRIC 70074K ​​PC-re szerelhető transzformátor, alacsony profilú, toroid, 35 VA
€40.69 /Mértékegység