Az Accushim SK-2D indítókészlet az alkatrészek pontos beállítására szolgál, biztosítva a gépek és berendezések hatékony működését. A kezdőkészlet különböző vastagságú és méretű alátéteket tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára az alkatrészek közötti távolság finomhangolását.
Jellemzők:
- Rozsdamentes acél alkatrészekkel rendelkezik, amelyek biztosítják a korrózióval szembeni ellenállást és a pontosságot az idő múlásával.
- Ez a tengely-tengely beállítási indítókészlet sokoldalúságot kínál a 0.5 és 3.5 hüvelyk közötti tengelyátmérők befogadásával, így a gépek és berendezések széles skálájához alkalmas.
- Nincs szétszerelési igénye a tengelykapcsolóhoz, minimális zavart biztosítva a gép működésében.
- Ez az indítókészlet beállítási képleteket és mintaszámításokat kínál, megkönnyítve a tengelyek közötti pontos beállítást, és javítva a beállítási folyamat hatékonyságát.
- Közvetlen arc- és peremleolvasásokkal rendelkezik, ami leegyszerűsíti a beállítási folyamatot és időt takarít meg.
- Ez az indítókészlet kettős tárcsás jelzőket tartalmaz, amelyek növelik a mérési pontosságot a beállítási folyamat során, és biztosítják a pontos tengelybeállítást.
- Felszerelt műanyag hordtáskával rendelkezik, fenntartja a rendszerezést és könnyű hozzáférést biztosít a terepen dolgozó technikusok számára.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mikor kell elvégezni a tengelybeállítást?
A. A tengelybeállítást el kell végezni a berendezés kezdeti üzembe helyezése során, a karbantartás után és minden olyan esetben, amikor az eltolódásra utaló jelek vannak, például megnövekedett vibráció vagy túlzott hő a gépben.
K. Milyen karbantartási gyakorlatokat kell követni magának az Accushim SK-2D indítókészletnek?
V. A készlet hosszú élettartamának biztosítása érdekében alapvető fontosságú, hogy az alkatrészeit tisztán tartsa, rendszeresen ellenőrizze, nem kopott-e vagy sérült-e, és tárolja a mellékelt műanyag hordtáskában a szennyeződés elkerülése és a szervezet karbantartása érdekében. A pontosság megőrzése érdekében a számlapjelzők rendszeres kalibrálása is javasolt.