ACCUSHIM

Az Accushim, Inc. 1984 óta gyárt előre kivágott, hornyolt rozsdamentes acél alátéteket a kis hézagok kiegyenlítésére, a tökéletes igazításra és az illeszkedés és az alkatrészek közötti tűrések elnyelésére. A cég központja Lyonsban (Illinois, USA) található. KATT ide

Szűrő

megmunkálás

Szivattyúk

Kéziszerszámok

Az ACCUSHIM-ról

A márka kiterjedt katalógusa magában foglalja az indító- és komplett számlapjelző tengelybeállító rendszereket, a tengely-lézeres tengelybeállító rendszereket, az ékszíj-lézertárcsa-beállító szerszámokat, a vízszintes mozgatószerszámokat és a SAT-tengely-/tengelykapcsoló-beállító pótkocsikat. Accushim tengelybeállító rendszerekKiszámítják a 0.0001 hüvelykig terjedő beállítási korrekciókat, és csökkentik a rezgéseket és az energiafelhasználást. Ezek a rendszerek felhasználóbarát beállító számítógépet és rozsdamentes acél beállító hardvert alkalmaznak a precíz és gyors tengelybeállítás érdekében. Teljesen ékköves, stabilizált számlapjelzőkkel és szilárd hardverrel is rendelkeznek, amelyek csökkentik a széles csatlakozóknál előforduló lelógási hibákat. A márka disznótárcsa beállító szerszámok szíjak és szíjtárcsák beállítására szolgálnak, és hornyos rögzítési rendszerekkel rendelkeznek az állásidő csökkentése érdekében. Fényes kettős lézersugarakkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a vízszintes és függőleges szögek, valamint az eltolás és a szíjtárcsa átmérőjének pontos mérését.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Az Accushim cikkszámai gyakran kereszthivatkozásokat tartalmaznak a Jonard és a Moody Tool különböző termékeire. Tehát, ha olyan Accushim-et keres, amely vagy elavult, vagy nincs raktáron, akkor valószínű, hogy egyenértékű termékek állnak rendelkezésre.

Miért mi?

Ezek az Accushim termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a tételeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan működik az Accushim tengelybeállító rendszer?

Az Accushim tengelybeállító rendszer céljelzők, mérőberendezések és állítható alátétek kombinációját használja a két összekapcsolt tengely közötti eltérés mérésére és kijavítására. A rendszer lehetővé teszi az alátétek pontos beállítását a kívánt beállítás elérése érdekében, a céljelzőktől kapott értékek alapján.

Hogyan kell karbantartani ezeket a tengelybeállító rendszereket?

  • Tartsa tisztán a rendszert úgy, hogy használat után törölje le a szennyeződéseket és törmeléket.
  • A rendszerelemeket száraz és biztonságos helyen tárolja.
  • Rendszeresen ellenőrizze a rendszerelemeket sérülések vagy kopások szempontjából.
  • Ne tegye ki a rendszert szélsőséges hőmérsékletnek vagy páratartalomnak.

Mi a jelentősége a márka alátéthengerének?

Az Accushim alátéthenger egy precíziós, rozsdamentes acél alátéthenger, amelyet a gépek és berendezések precíz beállítására használnak. Általában az alkatrészek igazítására és osztásra, hézagok kitöltésére, tűrések beállítására és a mechanikai szerelvények játékának kiküszöbölésére használják.

Exkluzív márka termékek