Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉK CSOPORT ZSS616M4X30 Aljzatfejű csavar, 30 mm hosszú, M4 x 0.70 menetméret, 316H5 fokozat | CG6LYR 484Z40

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M4X30 aljzatfejű csavar, 30 mm hosszú, M4 x 0.70 menetméret, 316H5 fokozat

Raktáron
Tétel: CG6LYR Típus: ZSS616M4X30Kereszthivatkozás: 484Z40
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
€30.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM4x0.7
Meghajtó mérete3 mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozat316H5
Fej Dia.7 mm
Fejmagasság4.0 mm
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz30 "
Min. Szakítószilárdság130,000 psi
Min. Menethossz30 mm
Rockwell KeménységC25
Önzáró elemNem
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Dia Dia.M4
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M4X30 aljzatfejű csavar, 30 mm hosszú, M4 x 0.70 menetméret, 316H5 fokozat
€30.08 /Mértékegység