Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

USA SEALING BULK-FG-1493 szilikon karima tömítés, 4-3/8 hüvelyk külső átmérő, piros | CE9GJY 55ZH27

USA SEALING BULK-FG-1493 szilikon karima tömítés, 4-3/8 hüvelyk külső átmérő, piros

Raktáron
Tétel: CE9GJY Modell: BULK-FG-1493Kereszthivatkozás: 55ZH27

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€9.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tömítés
színekPiros
Belül Dia.2-3 / 8 "
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.4-3 / 8 "
Csőméret2"
Vastagság1 / 8 "
típusGyűrű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságÁr
USA SEALING BULK-FG-1470 szilikon karima tömítés, 4-3/8 hüvelyk külső átmérő, piros | CE9GJX 55ZH17 BULK-FG-14701 / 16 "€4.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1493 szilikon karima tömítés, 4-3/8 hüvelyk külső átmérő, piros
€9.46 /Mértékegység