Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60151C28 Socket Head Cap Screw, 1-3/4 Inch Length, 5/16-18 Thread Size, 18-8 Grade | CG6LWP 485A19

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60151C28 foglalatos fejű csavar, 1-3/4 hüvelyk hosszú, 5/16-18 menetméret, 18-8 fokozat

Raktáron
Tétel: CG6LWP Modell: ZSQ60151C28Kereszthivatkozás: 485A19
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
€31.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet alakú aljzat
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fej Dia.0.4688 "
Fejmagasság0.4688 "
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz1 3 / 4 "
Min. Szakítószilárdság90,000 PSI
Min. Menethossz1 3/4 hüvelyk
Rockwell KeménységC25
Önzáró elemNem
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Dia Dia.5 / 16 "
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0189
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60151C28 foglalatos fejű csavar, 1-3/4 hüvelyk hosszú, 5/16-18 menetméret, 18-8 fokozat
€31.93 /Mértékegység