KILLARK Versamate sorozatú fém hátsó dobozok


Szűrő
erősítők: 200 , Szög: Egyenes , Anyaga: Fémes , Használd: Hubbell Killark NEC Pin & Sleeve Devices , Feszültség: 600VAC / 250VDC
StílusModellDoboz típusaHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
VJ68
Zsákutca13.25 "8.25 "€761.90
B
VJC78
Takarmány bár8"6.12 "€824.87

Versamate sorozatú fém hátsó dobozok

A Killark Versamate sorozatú fém hátlapdobozokat szilárd felületekre, például kő-, tégla- és szellőző falakra tervezték, védve az elektromos vezetékeket a rövidzárlattól és a tűzveszélytől. Ezek az egységek zöld földelő csavarokkal vannak beépítve, amelyek biztonságos elektromos utat biztosítanak a földhöz, és megakadályozzák az áramütést. Egyedülálló vaktartály-rögzítési furatokkal is rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a nedvesség bejutását a menetüregeken keresztül, és ne károsítsák a belső alkatrészeket. Válogatott modellek (zsákutca fekete dobozai) nem fémes ház, 15 fokos szöggel, hogy optimális helyiséget biztosítson a vezeték földelése közben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?