Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60151C24 Socket Head Cap Screw, 1-1/2 Inch Length, 5/16-18 Thread Size, 18-8 Grade | CG6LWN 485A18

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60151C24 foglalatos fejű csavar, 1-1/2 hüvelyk hosszú, 5/16-18 menetméret, 18-8 fokozat

Raktáron
Tétel: CG6LWN Modell: ZSQ60151C24Kereszthivatkozás: 485A18

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€29.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet alakú aljzat
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fej Dia.0.4688 "
Fejmagasság0.4688 "
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz1 1 / 2 "
Min. Szakítószilárdság90,000 PSI
Min. Menethossz1 1/2 hüvelyk
Rockwell KeménységC25
Önzáró elemNem
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Dia Dia.5 / 16 "
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0166
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60151C24 foglalatos fejű csavar, 1-1/2 hüvelyk hosszú, 5/16-18 menetméret, 18-8 fokozat
€29.86 /Mértékegység