Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKEK CSOPORT Z5405 Architect Bolt, 5/16-18 Méret | AE4PJE 5MB68

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5405 Architect Bolt, 5/16-18 méret

Raktáron
Tétel: AE4PJE Modell: Z5405Kereszthivatkozás: 5 MB68

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€17.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti csavar
Hordó Dia.1 / 2 "
Hordófej Dia.3 / 4 "
Hordófej magasság3 / 16 "
Hordóhossz2 1 / 16 "
Hordószál mélysége1.25 "
meghajtó típusaRés nélküli
befejezEgyszerű
Head StyleKöteg
AnyagSárgaréz
Rockwell KeménységB60
Csavarfej átmérője37 / 64 "
Csavarfej magasság0.191 "
Csavar anyagaSárgaréz bevonatú acél
Csavarmenet hossza1-1 / 2 "
Szakítószilárdság55000 psi
Menetméret5 / 16-18
típusrecézett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7415338010
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5405 Architect Bolt, 5/16-18 méret
€17.82 /Mértékegység