Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKEK CSOPORT Z4730 Hordócsavar, 1/4-20 menetméret, 18-8 Rozsdamentes acél, 5Pk | AC2ENV 2JGU5

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4730 hordócsavar, 1/4-20 menetméret, 18-8 rozsdamentes acél, 5 db

Raktáron
Tétel: AC2ENV Modell: Z4730Kereszthivatkozás: 2JGU5

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€99.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordó Bolt
Hordó Dia.3 / 8 "
Hordófej Dia.9 / 16 "
Hordófej magasság5 / 32 "
Hordóhossz1 / 2 "
Hordószál mélysége1 / 4 "
meghajtó típusaRéselt
Grip tartomány1 / 2 "
Head StyleKöteg
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB85-B95
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4730 hordócsavar, 1/4-20 menetméret, 18-8 rozsdamentes acél, 5 db
€99.46 /csomag