Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKCSOPORT STR60101C112 Vállcsavar, 3/4-10 menetméret, 7 hüvelyk hosszúság | AB8JCK 25L326

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60101C112 vállcsavar, 3/4-10 menetméret, 7 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AB8JCK Modell: STR60101C112Kereszthivatkozás: 25L326
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
€421.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaHex Socket
Fej Dia.1.287-1.312 "
Fejmagasság0.61–0.625 ”
Head StyleStandard
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság70000 psi
Rockwell KeménységB55
NyírószilárdságNEM ÉRTÉKELT
Váll Dia1"
Vállhossz7"
Vállhossz tűrés+/- 0.005 "
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. HatótávolságNem értékelt
Menet hossza1"
Menetméret3 / 4-10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318158030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: AMPG303

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60101C112 vállcsavar, 3/4-10 menetméret, 7 hüvelyk hosszú
€421.76 /Mértékegység