Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉK CSOPORT STR601015C28 Vállcsavar, 1-1/8-7 menetméret, 1-3/4 hüvelyk hosszúság | AB8JDB 25L341

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR601015C28 vállcsavar, 1-1/8-7 menetméret, 1-3/4 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AB8JDB Modell: STR601015C28Kereszthivatkozás: 25L341
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
€628.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Meghajtó mérete7 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
Fej Dia.2.095-2.125 "
Fejmagasság0.98 "
Head StyleStandard
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság70000 psi
Rockwell KeménységB55
NyírószilárdságNEM ÉRTÉKELT
Váll Dia1.5 "
Vállhossz1.75 "
Vállhossz tűrés+/- 0.005 "
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. HatótávolságNem értékelt
Menet hossza1.5 "
Menetméret1 1 / 8-7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318158030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: AMPG303

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR601015C28 vállcsavar, 1-1/8-7 menetméret, 1-3/4 hüvelyk hosszú
€628.81 /Mértékegység