Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACCUFORM SIGNS MPC317 Label Attention Observe Precautions 2 x 5/8 500/rl | AC6VEL 36J814

ACCUFORM SIGNS MPC317 Label Attention Observe Precautions 2 x 5/8 500/rl

Raktáron
Tétel: AC6VEL Modell: MPC317Kereszthivatkozás: 36J814

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€58.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCímke
Magasság5 / 8 "
AnyagÖntapadós papír
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.88
Hajószélesség (cm)15.88
HS-kód4821902000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTételJelmagyarázat / háttérszínAnyagSzélességÁr
ACCUFORM SIGNS LELC134 Címke 3-1/2 x 5 Veszélyes ívvillanás és ütés | AC6THG 36A908 LELC1343.5 "Címke-Öntapadó vinil5"€9.69
ACCUFORM SIGNS LELC136 Címke 3-1/2 x 5 Veszélyes ívvillanás és ütés | AC6THH 36A909 LELC1363.5 "Címke-Öntapadó vinil5"€9.69
ACCUFORM SIGNS LELC313 Címke 3-1/2 x 5 Veszélyes ívvillanás és ütés | AC6THJ 36A910 LELC3133.5 "Címke-Öntapadó vinil5"€14.45
ACCUFORM SIGNS LELC315 Címke 5 x 7 Veszélyes ívvillanás és ütés | AC6THK 36A911 LELC3155"Címke-Öntapadó vinil7"€11.79
ACCUFORM SIGNS LELC317 Címke 7 x 10 Veszélyes ívvillanás és ütés | AC6THL 36A912 LELC3177"Címke-Öntapadó vinil10 "€15.80
ACCUFORM SIGNS LELC132 Címke 3-1/2 x 5 Veszélyes ívvillanás és ütés | AC6THM 36A913 LELC1323.5 "Címke-Öntapadó vinil5"€11.14
ACCUFORM SIGNS LELC140 Címke 3-1/2 x 5 Veszély Ívvillanás veszélye | AC6THN 36A914 LELC1403.5 "Címke-Öntapadó vinil5"€9.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCUFORM SIGNS MPC317 Label Attention Observe Precautions 2 x 5/8 500/rl
€58.13 /Mértékegység