Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABUS 92/80 KA U-alakú kulcsos lakat készlet 9/16 hüvelykes egyforma | AD2RBH 3TMV7

ABUS 92/80 KA U-alakú kulcsos lakat készlet 9/16 hüvelykes egyforma

Raktáron
Tétel: AD2RBH Modell: 92/80 KAKereszthivatkozás: 3TMV7
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
€125.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-alakú kulcsos lakatkészlet
Testmagasság2 5 / 9 "
test anyagaSárgaréz
Test vastagsága1.187 "
Test szélessége3"
színekEzüst
Kulcs típusaHasonló
Lökhárítók száma0
Pinek száma5
Megnyitás kulcsszámmal8521
biztonsági szintmagas biztonság
Bilincs konfigurációNyisd ki
Bilincs Dia.7 / 16 "
Bilincsmagasság9 / 16 "
Bilincs anyagaEdzett acél
Bilincsszélesség1 9 / 16 "
AlakNégyszögletes
weatherabilityNagy korrózióállóság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.819
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8301109000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBilincsmagasságTestmagasságTest vastagságaBilincsszélességTest szélességeszínekTételKulcs típusaÁr
ABUS 82/63 KD U-alakú kulcsos lakat 9/16 hüvelykes H Kd | AD2RAY 3TMU5 82/63 ​​KD9 / 16 "1 7 / 9 "5 / 8 "3 / 4 "2.5 "SárgarézU alakú kulcsos lakatKülönböző€42.29
ABUS 82/63 KA U alakú kulcsos lakat 9/16 hüvelykes H Egyformán | AD2RAZ 3TMU6 82/63 KA9 / 16 "1 7 / 9 "5 / 8 "3 / 4 "2.5 "SárgarézU alakú kulcsos lakatHasonló€44.61
ABUS 82/70 KD U-alakú kulcsos lakat 1/2 hüvelykes H Kd | AD2RBA 3TMU7 82/70 ​​KD1 / 2 "2"7 / 8 "7 / 8 "2.75 "SárgarézU alakú kulcsos lakatKülönböző€45.06
ABUS 82/70 KA U alakú kulcsos lakat 1/2 hüvelykes H Alike | AD2RBB 3TMU8 82/70 KA1 / 2 "2"7 / 8 "7 / 8 "2.75 "SárgarézU alakú kulcsos lakatHasonló€48.53
ABUS 82/90 KD U-alakú kulcsos lakat 11/16 hüvelykes H Kd | AD2RBC 3TMU9 82/90 ​​KD11 / 16 "2 1 / 3 "7 / 8 "13 / 16 "3.625 "SárgarézU alakú kulcsos lakatKülönböző€71.03
ABUS 82/90 KA U alakú kulcsos lakat 11/16 hüvelykes H Egyformán | AD2RBD 3TMV1 82/90 KA11 / 16 "2 1 / 3 "7 / 8 "13 / 16 "3.625 "SárgarézU alakú kulcsos lakatHasonló€76.44
ABUS 92/65 KD U-alakú kulcsos lakat 1/2 hüvelykes H Kd | AD2RBE 3TMV4 92/65 ​​KD1 / 2 "2 1 / 3 "1"1.125 "2.5 "EzüstU alakú kulcsos lakatKülönböző€111.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABUS 92/80 KA U-alakú kulcsos lakat készlet 9/16 hüvelykes egyforma
€125.77 /Mértékegység