Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABUS 83IC/45 lakat cserélhető mag 1 hüvelyk magasság | AA6NLV 14J880

ABUS 83IC/45 lakat cserélhető mag, 1 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AA6NLV Modell: 83IC/45Kereszthivatkozás: 14J880

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€53.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLakat cserélhető maggal
Testmagasság2 5 / 16 "
test anyagaSárgaréz
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága13 / 16 "
Test szélessége1.75 "
színekSárgaréz
Kulcs típusacoreless
BillentyűzésIgen
Keyway típusaCserélhető mag
Pinek száma5 a 7
ÚjrafeldolgozhatóIgen
biztonsági szintmagas biztonság
Bilincs konfigurációNyisd ki
Bilincs Dia.5 / 16 "
Bilincsmagasság1"
Bilincs anyagaEdzett acél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség1"
AlakNégyszögletes
IdőjárásállóIgen
weatherabilityNagy korrózióállóság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8301108000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBilincs Dia.TestszínTestmagasságBilincsmagasságweatherabilitytest anyagaTest vastagságaTest szélességeÁr
ABUS 83IC/50 lakat cserélhető mag 1 hüvelyk magasság | AA6NLW 14J881 83IC / 503 / 8 "-2 5 / 16 "1"Nagy korrózióállóságSárgaréz7 / 8 "2"€82.98
ABUS 83CSIC/55 lakat cserélhető mag 1 nikkel | AA6NLX 14J882 83CSIC / 557 / 16 "-2.75 "1"Nagy korrózióállóságEdzett acél1"2.125 "€134.52
ABUS 83WP-IC/53 Lakat cserélhető mag 1-1/16 Fekete | AA6NLY 14J883 83WP-IC / 535 / 16 "Fekete2 5 / 16 "1 1 / 16 "Rendkívül nagy korrózióállóságEdzett acél1.125 "2"€60.10
ABUS 83WP-IC/63 Lakat cserélhető mag 1-3/8 Fekete | AA6NLZ 14J884 83WP-IC / 637 / 16 "Fekete2 13 / 16 "1.375 "Rendkívül nagy korrózióállóságEdzett acél1.187 "2.5 "€80.55
ABUS 83AL-IC/40 kék lakat cserélhető maghoz 1-1/2 szélesség | AG9CEY 14J877 83AL-IC / 40 kék1 / 4 "Kék2 5 / 16 "1.5 "-Alumínium3 / 4 "1.5 "€33.64
ABUS 83AL-IC/40 piros lakat cserélhető maghoz 1-1/2 szélesség | AG9CEZ 14J878 83AL-IC / 40 piros1 / 4 "Piros2 5 / 16 "1.5 "-Alumínium3 / 4 "1.5 "€33.64
ABUS 83AL-IC/40 titán lakat cserélhető maghoz 1-1/2 szélesség | AG9CFA 14J879 83AL-IC / 40 Titán1 / 4 "Fekete2 5 / 16 "1.5 "-Alumínium3 / 4 "1.5 "€33.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABUS 83IC/45 lakat cserélhető mag, 1 hüvelyk magasság
€53.81 /Mértékegység