Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABUS 83AL-IC/40 piros lakat cserélhető maghoz 1-1/2 szélesség | AG9CEZ 14J878

ABUS 83AL-IC/40 piros lakat cserélhető maghoz 1-1/2 szélesség

Raktáron
Tétel: AG9CEZ Modell: 83AL-IC/40 RedKereszthivatkozás: 14J878
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
€34.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLakat cserélhető maghoz
TestszínPiros
Testmagasság2 5 / 16 "
test anyagaAlumínium
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága3 / 4 "
Test szélessége1.5 "
Kulcs típusacoreless
Keyway típusaCserélhető mag
Bilincs Dia.1 / 4 "
Bilincsmagasság1.5 "
Bilincs anyagaEdzett acél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)4.32
Származási országCN

Termék részletek:

    • Magas biztonság: Igen
    • Cserélhető mag: Igen
    • Nem eltávolítható kulcs: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellBilincs Dia.TestszínTestmagasságBilincsmagasságweatherabilitytest anyagaTest vastagságaTest szélességeÁr
ABUS 83IC/45 lakat cserélhető mag 1 hüvelyk magasság | AA6NLV 14J880 83IC / 455 / 16 "-2 5 / 16 "1"Nagy korrózióállóságSárgaréz13 / 16 "1.75 "€56.31
ABUS 83IC/50 lakat cserélhető mag 1 hüvelyk magasság | AA6NLW 14J881 83IC / 503 / 8 "-2 5 / 16 "1"Nagy korrózióállóságSárgaréz7 / 8 "2"€86.64
ABUS 83CSIC/55 lakat cserélhető mag 1 nikkel | AA6NLX 14J882 83CSIC / 557 / 16 "-2.75 "1"Nagy korrózióállóságEdzett acél1"2.125 "€141.18
ABUS 83WP-IC/53 Lakat cserélhető mag 1-1/16 Fekete | AA6NLY 14J883 83WP-IC / 535 / 16 "Fekete2 5 / 16 "1 1 / 16 "Rendkívül nagy korrózióállóságEdzett acél1.125 "2"€63.11
ABUS 83WP-IC/63 Lakat cserélhető mag 1-3/8 Fekete | AA6NLZ 14J884 83WP-IC / 637 / 16 "Fekete2 13 / 16 "1.375 "Rendkívül nagy korrózióállóságEdzett acél1.187 "2.5 "€83.73
ABUS 83AL-IC/40 kék lakat cserélhető maghoz 1-1/2 szélesség | AG9CEY 14J877 83AL-IC / 40 kék1 / 4 "Kék2 5 / 16 "1.5 "-Alumínium3 / 4 "1.5 "€34.71
ABUS 83AL-IC/40 titán lakat cserélhető maghoz 1-1/2 szélesség | AG9CFA 14J879 83AL-IC / 40 Titán1 / 4 "Fekete2 5 / 16 "1.5 "-Alumínium3 / 4 "1.5 "€34.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABUS 83AL-IC/40 piros lakat cserélhető maghoz 1-1/2 szélesség
€34.71 /Mértékegység