Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABUS 70/35 KA kulcsos lakat egyforma 1-1/2 szélesség | AJ2JVY 6WNX2

ABUS 70/35 KA Kulcsos lakat egyforma 1-1/2 szélesség

Raktáron
Tétel: AJ2JVY Modell: 70/35 KAKereszthivatkozás: 6WNX2
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
€24.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcsos lakattal
TestszínFekete
Testmagasság1.437 "
test anyagaSárgaréz
TestnevelésNégyzet
Test vastagsága3 / 4 "
Test szélessége1.5 "
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Kulcs típusaHasonló
Lökhárítók száma1
Kulcsok száma2
Pinek száma4
Megnyitás kulcsszámmal6301
Bilincs Dia.9 / 32 "
Bilincsmagasság1"
Bilincs anyagaEdzett acél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség9 / 16 "
IdőjárásállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)9.4
Származási országDE

Termék részletek:

    • Magas biztonság: Igen
    • Tengeri fokozatú időjárás-bizonyítás: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellKulcs típusaTestszínTestmagasságKeyway típusaPinek számaBilincs Dia.BilincsmagasságBilincs anyagaPkg. Menny.Ár
ABUS 55/40 KA lakat KA 13/16 hüvelykes H 4 tűs sárgaréz | AA6NMA 14J890 55/40 KAKulcsoltam egyaránt-1.5 "Tumbler tű41 / 4 "13 / 16 "Edzett acél1€19.06
ABUS 83AL/40 (200) KA Kék kulcsos lakat egyforma 1-1/2 szélesség | AG9CDY 14J853 83AL / 40 (200) KA kékHasonlóKék2 5 / 16 "Kwikset5 a 61 / 4 "1.5 "Edzett acél1€52.41
ABUS 83AL/40 (200) KA piros kulcsos lakat egyforma 1-1/2 szélesség | AG9CDZ 14J854 83AL / 40 (200) KA RedHasonlóPiros2 5 / 16 "Kwikset5 a 61 / 4 "1.5 "Edzett acél1€52.41
ABUS 83AL/40 (200) KA Titán kulcsos lakat egyforma 1-1/2 szélesség | AG9CEA 14J855 83AL / 40 (200) KA TitaniumHasonlóFekete2 5 / 16 "Kwikset5 a 61 / 4 "1.5 "Edzett acél1€52.41
ABUS 83AL/40 (300) KA Kék kulcsos lakat egyforma 1-1/2 szélesség | AG9CEB 14J856 83AL / 40 (300) KA kékHasonlóKék2 5 / 16 "Schlag5 a 61 / 4 "1.5 "Edzett acél1€56.95
ABUS 83AL/40 (300) KA piros kulcsos lakat egyforma 1-1/2 szélesség | AG9CEC 14J857 83AL / 40 (300) KA RedHasonlóPiros2 5 / 16 "Schlag5 a 61 / 4 "1.5 "Edzett acél1€56.95
ABUS 83AL / 40 (300) KA Titanium kulcsos lakat 1-1 / 2 szélességben egyaránt AG9CED 14J858 83AL / 40 (300) KA TitaniumHasonlóFekete2 5 / 16 "Schlag5 a 61 / 4 "1.5 "Edzett acél1€56.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABUS 70/35 KA Kulcsos lakat egyforma 1-1/2 szélesség
€24.48 /Mértékegység