Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABUS 41HB / 40 KA Red Lockout lakat egyformán piros 1-3 / 8 H | AJ2JCW 5UKT8

ABUS 41HB/40 KA Red Lockout lakat kulcsos kulcsos piros 1-3/8 H

Raktáron
Tétel: AJ2JCW Modell: 41HB/40 KA RedKereszthivatkozás: 5UKT8
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
€22.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLockout lakat
TestszínPiros
Karosszéria befejezésegalvanizált
Testmagasság1.375 "
test anyagaAcél
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága1"
Test szélessége1.5 "
Lökhárító színePiros
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Kulcs típusaHasonló
Lökhárítók száma1
Pinek száma5
Bilincs Dia.17 / 64 "
Bilincsmagasság1.875 "
Bilincs anyagaEdzett acél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.234
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)10.41
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTestszínLökhárító színeBilincsmagasságÁr
ABUS 41HB / 40 KA Blue Lockout lakat kulcsa egyaránt kék 1-3 / 8 H | AJ2JCY 5UKU0 41HB / 40 KA kékKékKék1.875 "€22.91
ABUS 41HB / 40 KA Green Lockout lakat zöldre egyaránt kulcsolva 1-3 / 8 H | AJ2JDA 5UKU2 41HB / 40 KA zöldZöldZöld1.875 "€22.91
ABUS 41HB / 40 KA fekete lakatos lakat egyformán kulcsos fekete 1-3 / 8 H | AJ2JDC 5UKU4 41HB / 40 KA feketeFeketeFekete1.875 "€22.91
ABUS 41HB / 40 KA Sárga lakatos lakat Sárga 1-3 / 8 H | AJ2JDE 5UKU6 41HB / 40 KA sárgaSárgaSárga1.875 "€22.91
ABUS 41/40 KA Red Lockout lakat, piros egyaránt 1-3 / 8 magasság | AJ2JDJ 5UKV0 41/40 KA PirosPirosPiros3 / 4 "€19.81
ABUS 41/40 KA Blue Lockout lakat egyformán kulcsos kék 1-3 / 8 magasság | AJ2JDL 5UKV2 41/40 KA kékKékKék3 / 4 "€19.81
ABUS 41/40 KA Green Lockout lakat zöldre egyaránt kulcsolva 1-3 / 8 magasság | AJ2JDN 5UKV4 41/40 KA ZöldZöldZöld3 / 4 "€19.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABUS 41HB/40 KA Red Lockout lakat kulcsos kulcsos piros 1-3/8 H
€22.91 /Mértékegység