Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABUS 24IB / 70 MK KD 3/4 hüvelykes H Mk kulcsos különféle rozsdamentes acél 5 tűs | AE6PYY 5UKJ2

ABUS 24IB/70 MK KD lakat 3/4 hüvelykes H Mk kulcsos különböző rozsdamentes acél 5 tűs

Raktáron
Tétel: AE6PYY Modell: 24IB/70 MK KDKereszthivatkozás: 5UKJ2
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
€70.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMester kulcsos lakat
TestszínEzüst
Test Dia.71mm
Karosszéria befejezéseKrómozott
Testmagasság2.75 "
test anyagaRozsdamentes acél
TestnevelésLemez
Test vastagsága1.187 "
Test szélessége2.75 "
színekEzüst
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Kulcs típusaMaster kulcsos (MK), Keyed Different (KD)
Nemzeti raktárszámNem
Pinek száma5
Megnyitás kulcsszámmal0238
biztonsági szintmagas biztonság
Bilincs konfigurációBurkolózva
Bilincs Dia.3 / 8 "
Bilincsmagasság3 / 4 "
Bilincs anyagaRozsdamentes acél
Bilincs típusaBurkolózva
Bilincsszélesség3 / 4 "
AlakRound
weatherabilityRendkívül nagy korrózióállóság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8301104000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellBilincsmagasságTest Dia.TestmagasságTest vastagságaTest szélességeKulcs típusaPinek számaBilincs Dia.Ár
ABUS 24IB / 60 MK lakat 1/2 hüvelyk H Mk rozsdamentes acél 4 tű | AE6PYX 5UKJ1 24IB / 60 MK1 / 2 "60mm2.375 "1"2.375 "Mester kulcsos (MK)45 / 16 "€65.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABUS 24IB/70 MK KD lakat 3/4 hüvelykes H Mk kulcsos különböző rozsdamentes acél 5 tűs
€70.01 /Mértékegység