Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABUS 24IB / 60 MK lakat 1/2 hüvelyk H Mk rozsdamentes acél 4 tű | AE6PYX 5UKJ1

ABUS 24IB/60 MK lakat 1/2 hüvelykes H Mk rozsdamentes acél 4 tűs

Raktáron
Tétel: AE6PYX Modell: 24IB/60 MKKereszthivatkozás: 5UKJ1
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
€65.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMester kulcsos lakat
TestszínEzüst
Test Dia.60mm
Karosszéria befejezéseKrómozott
Testmagasság2.375 "
test anyagaRozsdamentes acél
TestnevelésLemez
Test vastagsága1"
Test szélessége2.375 "
színekEzüst
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Kulcs típusaMester kulcsos (MK)
Nemzeti raktárszámNem
Pinek száma4
Megnyitás kulcsszámmal0238
biztonsági szintmagas biztonság
Bilincs konfigurációBurkolózva
Bilincs Dia.5 / 16 "
Bilincsmagasság1 / 2 "
Bilincs anyagaRozsdamentes acél
Bilincs típusaBurkolózva
Bilincsszélesség3 / 4 "
AlakRound
weatherabilityRendkívül nagy korrózióállóság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8301108000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellBilincsmagasságTest Dia.TestmagasságTest vastagságaTest szélességeKulcs típusaPinek számaBilincs Dia.Ár
ABUS 24IB / 70 MK KD 3/4 hüvelykes H Mk kulcsos különféle rozsdamentes acél 5 tűs | AE6PYY 5UKJ2 24IB / 70 MK KD3 / 4 "71mm2.75 "1.187 "2.75 "Master kulcsos (MK), Keyed Different (KD)53 / 8 "€70.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABUS 24IB/60 MK lakat 1/2 hüvelykes H Mk rozsdamentes acél 4 tűs
€65.41 /Mértékegység