Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABILITY ONE 8105-01-517-3665 Béléskapacitás 70 font Kék - 100 db-os csomag | AE4HYA 5KRC1

ABILITY ONE 8105-01-517-3665 Bélés űrtartalma 70 lb. Kék - 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE4HYA Modell: 8105-01-517-3665Kereszthivatkozás: 5KRC1
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
€71.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes hulladékzsákok
Zsákok tekercsenként / csomagonként100
színekKék
Magasság43 "
Hossz43 "
AnyagLDPE
Max. Betöltés70 font
Erősségi besorolásSzuper nehéz
Vastagság1.2 millil.
Szélesség30.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.9815
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód3923210095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességZsákok tekercsenként / csomagonkéntKapacitásszínekMagasságMax. BetöltésErősségi besorolásVastagságÁr
ABILITY ONE 8105-01-517-3661 Béléskapacitás Piros - 100 db-os csomag | AE4HYF 5KRC6 8105-01-517 3661-30 "100-Piros-70 fontSzuper nehéz1.2 millil.€69.25
ABILITY ONE 8105-01-517-3662 Béléskapacitás Piros - 50 db-os csomag | AE4HYG 5KRC7 8105-01-517 3662-30.5 "5030 gal.Piros43 "125 fontVállalkozó3 millil.€86.55
ABILITY ONE 8105-01-517-3666 Béléskapacitás Sárga - 50 db-os csomag | AE4HYH 5KRC8 8105-01-517 3666-40 "10030-33 gal.Sárga30 "70 fontSzuper nehéz1.2 millil.€67.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-517-3665 Bélés űrtartalma 70 lb. Kék - 100 db-os csomag
€71.09 /Mértékegység