ABILITY ONE 8105-01-517-1345 Bélés 40-45 gal. Natural - 250 db-os kiszerelés | AC3DDJ 2RRC8

ABILITY ONE 8105-01-517-1345 Bélés 40-45 gal. Természetes – 250 db-os kiszerelés

Raktáron
Tétel: AC3DDJ Modell: 8105-01-517-1345Kereszthivatkozás: 2RRC8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€82.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemeteszsákok
Zsákok tekercsenként / csomagonként250/1
Kapacitás40-45 gal.
színekSzűrő kikapcsolása
Magasság48 "
Hossz48 "
AnyagNagy sűrűségű polietilén
Max. Betöltés45 font
Csomag konfigurálásaMag nélküli tekercs
Sealcsillag
Erősségi besorolásközepes
Vastagság0.39 millil.
Szélesség40 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.2775
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)43.69
Hajószélesség (cm)28.7
HS-kód3923210095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességZsákok tekercsenként / csomagonkéntKapacitásMagasságHosszMax. BetöltésErősségi besorolásVastagságÁr
ABILITY ONE 8105-01-517-1372 Szemetestartály 10-15 gallon - 1000-es csomag | AB4DZG 1XEB3 8105-01-517 1372-24 "5010-15 gal.33 "33 "20 fontfény6micron€109.30
ABILITY ONE 8105-01-557-4973 Bélés 40-45 gallon átlátszó - 250 db-os csomag | AC3DDD 2RRC3 8105-01-557 4973-40 "2540-45 gal.48 "48 "75 fontNehéz, súlyos0.63 millil.€117.44
ABILITY ONE 8105-01-557-4984 Bélés 40-45 gal. Natural - 250 db-os kiszerelés | AC3DDG 2RRC6 8105-01-557 4984-40 "2540-45 gal.48 "48 "55 fontközepes0.47 millil.€104.33
ABILITY ONE 8105-01-557-4983 Coreless Roll Bélés 33 gallon Natural - 250 db | AC3DDH 2RRC7 8105-01-557 4983-33 "2533 gal.40 "40 "55 fontNehéz, súlyos0.47 millil.€79.85
ABILITY ONE 8105-01-517-1370 Coreless Roll Liner 10 gallon - 1000 db | AE3BJW 5BB28 8105-01-517 1370-24 "5010 gal.24 "24 "20 fontfény0.23 millil.€101.42
ABILITY ONE 8105-01-517-1363 Bélés 7–10 gallon mag nélküli - 1000-es csomag | AE3BJX 5BB29 8105-01-517 1363-24 "50/207-10 gal.24 "24 "25 fontfény0.31 millil.€83.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-517-1345 Bélés 40-45 gal. Természetes – 250 db-os kiszerelés
€82.69 /Mértékegység