ABILITY ONE 8105-01-517-1372 Szemetestartály 10-15 gallon - 1000-es csomag | AB4DZG 1XEB3

ABILITY ONE 8105-01-517-1372 Szemetestartály 10–15 gallon – 1000-es csomag

Raktáron
Tétel: AB4DZG Modell: 8105-01-517-1372Kereszthivatkozás: 1XEB3

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€97.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemeteszsákok
Zsákok tekercsenként / csomagonként50
Kapacitás10-15 gal.
színekSzűrő kikapcsolása
Magasság33 "
Hossz33 "
AnyagNagy sűrűségű polietilén
Max. Betöltés20 font
Csomag konfigurálásaMag nélküli tekercs
Erősségi besorolásfény
Vastagság6micron
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.9715
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)43.69
Hajószélesség (cm)28.7
HS-kód3923210095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességZsákok tekercsenként / csomagonkéntKapacitásMagasságHosszMax. BetöltésErősségi besorolásVastagságÁr
ABILITY ONE 8105-01-557-4973 Bélés 40-45 gallon átlátszó - 250 db-os csomag | AC3DDD 2RRC3 8105-01-557 4973-40 "2540-45 gal.48 "48 "75 fontNehéz, súlyos0.63 millil.€114.51
ABILITY ONE 8105-01-557-4984 Bélés 40-45 gal. Natural - 250 db-os kiszerelés | AC3DDG 2RRC6 8105-01-557 4984-40 "2540-45 gal.48 "48 "55 fontközepes0.47 millil.€101.69
ABILITY ONE 8105-01-557-4983 Coreless Roll Bélés 33 gallon Natural - 250 db | AC3DDH 2RRC7 8105-01-557 4983-33 "2533 gal.40 "40 "55 fontNehéz, súlyos0.47 millil.€77.46
ABILITY ONE 8105-01-517-1345 Bélés 40-45 gal. Natural - 250 db-os kiszerelés | AC3DDJ 2RRC8 8105-01-517 1345-40 "250/140-45 gal.48 "48 "45 fontközepes0.39 millil.€85.69
ABILITY ONE 8105-01-517-1370 Coreless Roll Liner 10 gallon - 1000 db | AE3BJW 5BB28 8105-01-517 1370-24 "5010 gal.24 "24 "20 fontfény0.23 millil.€99.21
ABILITY ONE 8105-01-517-1363 Bélés 7–10 gallon mag nélküli - 1000-es csomag | AE3BJX 5BB29 8105-01-517 1363-24 "50/207-10 gal.24 "24 "25 fontfény0.31 millil.€83.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-517-1372 Szemetestartály 10–15 gallon – 1000-es csomag
€97.91 /Mértékegység