Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABILITY ONE 7220-01-582-6224 Szőnyeges bejárati szőnyeg faszén 3 x 5 láb | AA4YEF 13J104

ABILITY ONE 7220-01-582-6224 Szőnyeges bejárati szőnyeg, szén, 3 x 5 láb

Raktáron
Tétel: AA4YEF Modell: 7220-01-582-6224Kereszthivatkozás: 13J104
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
€285.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg
AntimikrobiálisNem
HátlapNitrilgumi
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFaszén
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Beltéri / kültériszobai
Hossz5 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat tulajdonságaiZúzódásálló
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaEmelt V
SzőnyegszövésHurok cölöp
AnyagÚjrahasznosított PET szövet
Felületpolipropilén
Vastagság3 / 8 "
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód5703308030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagHátlapszínekFelületVastagságSzélességélekBeltéri / kültériÁr
ABILITY ONE 7220-01-582-6246 Szőnyeges bejárati szőnyeg Sötétszürke 3 x 5 láb | AA4YDY 13J096 7220-01-582 6246-polipropilénVinylSötét szürkepolipropilén5 / 16 "3 láb.FerdeBeltéri / kültéri€173.76
ABILITY ONE 7220-01-582-6245 Szőnyeges bejárati szőnyeg Sötétszürke 4 x 6 láb | AA4YDZ 13J097 7220-01-582 6245-polipropilénVinylSötét szürkepolipropilén5 / 16 "4 láb.FerdeBeltéri / kültéri€312.76
ABILITY ONE 7220-01-582-6222 Szőnyeges bejárati szőnyeg faszén 4 x 6 láb | AA4YEG 13J105 7220-01-582 6222-Újrahasznosított PET szövetNitrilgumiFaszénpolipropilén3 / 8 "4 láb.Ferdeszobai€453.73
ABILITY ONE 7220-01-582-6220 Szőnyeges bejárati szőnyeg faszén 3 x 5 láb | AA4YEH 13J106 7220-01-582 6220-Újrahasznosított PET szövetVinylFaszénpolipropilén5 / 16 "3 láb.Ferdeszobai€187.47
ABILITY ONE 7220-01-582-6225 szőnyeges bejárati szőnyeg faszén 4 x 6 láb | AA4YEJ 13J107 7220-01-582 6225-Újrahasznosított PET szövetVinylFaszénpolipropilén5 / 16 "4 láb.FerdeBeltéri / kültéri€337.87
ABILITY ONE 7220-01-386-6722 Szőnyeges bejárati szőnyeg cser 18-3/4 hüvelyk szélesség | AE4RJX 5MM75 7220-01-386 6722-Természetes kókuszhéj rostVinylCserezKókuszdió5 / 8 "18.75 "EgyenesBeltéri / kültéri€52.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABILITY ONE 7220-01-582-6224 Szőnyeges bejárati szőnyeg, szén, 3 x 5 láb
€285.92 /Mértékegység