ABILITY ONE 7220-01-582-6225 szőnyeges bejárati szőnyeg faszén 4 x 6 láb | AA4YEJ 13J107

ABILITY ONE 7220-01-582-6225 Szőnyeges bejárati szőnyeg, szén, 4 x 6 láb

Raktáron
Tétel: AA4YEJ Modell: 7220-01-582-6225Kereszthivatkozás: 13J107

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€337.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg
AntimikrobiálisNem
HátlapVinyl
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFaszén
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Hossz6"
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaPlüss
SzőnyegszövésHurok cölöp
AnyagÚjrahasznosított PET szövet
Felületpolipropilén
Vastagság5 / 16 "
Szélesség4 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.67
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)127
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód5703308030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagHátlapszínekFelületVastagságSzélességélekBeltéri / kültériÁr
ABILITY ONE 7220-01-582-6246 Szőnyeges bejárati szőnyeg Sötétszürke 3 x 5 láb | AA4YDY 13J096 7220-01-582 6246-polipropilénVinylSötét szürkepolipropilén5 / 16 "3 láb.FerdeBeltéri / kültéri€173.76
ABILITY ONE 7220-01-582-6245 Szőnyeges bejárati szőnyeg Sötétszürke 4 x 6 láb | AA4YDZ 13J097 7220-01-582 6245-polipropilénVinylSötét szürkepolipropilén5 / 16 "4 láb.FerdeBeltéri / kültéri€312.76
ABILITY ONE 7220-01-582-6224 Szőnyeges bejárati szőnyeg faszén 3 x 5 láb | AA4YEF 13J104 7220-01-582 6224-Újrahasznosított PET szövetNitrilgumiFaszénpolipropilén3 / 8 "3 láb.Ferdeszobai€285.92
ABILITY ONE 7220-01-582-6222 Szőnyeges bejárati szőnyeg faszén 4 x 6 láb | AA4YEG 13J105 7220-01-582 6222-Újrahasznosított PET szövetNitrilgumiFaszénpolipropilén3 / 8 "4 láb.Ferdeszobai€453.73
ABILITY ONE 7220-01-582-6220 Szőnyeges bejárati szőnyeg faszén 3 x 5 láb | AA4YEH 13J106 7220-01-582 6220-Újrahasznosított PET szövetVinylFaszénpolipropilén5 / 16 "3 láb.Ferdeszobai€187.47
ABILITY ONE 7220-01-386-6722 Szőnyeges bejárati szőnyeg cser 18-3/4 hüvelyk szélesség | AE4RJX 5MM75 7220-01-386 6722-Természetes kókuszhéj rostVinylCserezKókuszdió5 / 8 "18.75 "EgyenesBeltéri / kültéri€52.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABILITY ONE 7220-01-582-6225 Szőnyeges bejárati szőnyeg, szén, 4 x 6 láb
€337.87 /Mértékegység