Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABILITY ONE 7220-01-386-6722 Szőnyeges bejárati szőnyeg cser 18-3/4 hüvelyk szélesség | AE4RJX 5MM75

ABILITY ONE 7220-01-386-6722 Szőnyeges bejárati szőnyeg, cser 18-3/4 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AE4RJX Modell: 7220-01-386-6722Kereszthivatkozás: 5MM75
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
€52.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg
AntimikrobiálisNem
HátlapVinyl
Fékfolyadék ellenállóNem
színekCserez
élekEgyenes
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Hossz2 '6 "
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaBokros halom
SzőnyegszövésVágja el a cölöpöt
AnyagTermészetes kókuszhéj rost
FelületKókuszdió
Vastagság5 / 8 "
Szélesség18.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód5703900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagHátlapszínekFelületVastagságSzélességélekBeltéri / kültériÁr
ABILITY ONE 7220-01-582-6246 Szőnyeges bejárati szőnyeg Sötétszürke 3 x 5 láb | AA4YDY 13J096 7220-01-582 6246-polipropilénVinylSötét szürkepolipropilén5 / 16 "3 láb.FerdeBeltéri / kültéri€173.76
ABILITY ONE 7220-01-582-6245 Szőnyeges bejárati szőnyeg Sötétszürke 4 x 6 láb | AA4YDZ 13J097 7220-01-582 6245-polipropilénVinylSötét szürkepolipropilén5 / 16 "4 láb.FerdeBeltéri / kültéri€312.76
ABILITY ONE 7220-01-582-6224 Szőnyeges bejárati szőnyeg faszén 3 x 5 láb | AA4YEF 13J104 7220-01-582 6224-Újrahasznosított PET szövetNitrilgumiFaszénpolipropilén3 / 8 "3 láb.Ferdeszobai€285.92
ABILITY ONE 7220-01-582-6222 Szőnyeges bejárati szőnyeg faszén 4 x 6 láb | AA4YEG 13J105 7220-01-582 6222-Újrahasznosított PET szövetNitrilgumiFaszénpolipropilén3 / 8 "4 láb.Ferdeszobai€453.73
ABILITY ONE 7220-01-582-6220 Szőnyeges bejárati szőnyeg faszén 3 x 5 láb | AA4YEH 13J106 7220-01-582 6220-Újrahasznosított PET szövetVinylFaszénpolipropilén5 / 16 "3 láb.Ferdeszobai€187.47
ABILITY ONE 7220-01-582-6225 szőnyeges bejárati szőnyeg faszén 4 x 6 láb | AA4YEJ 13J107 7220-01-582 6225-Újrahasznosított PET szövetVinylFaszénpolipropilén5 / 16 "4 láb.FerdeBeltéri / kültéri€337.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABILITY ONE 7220-01-386-6722 Szőnyeges bejárati szőnyeg, cser 18-3/4 hüvelyk szélesség
€52.43 /Mértékegység