Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABILITY ONE 5340-01-588-1010 Kulcsos lakat magas biztonsági acél | AG2NQD 31UF63

ABILITY ONE 5340-01-588-1010 Kulcsos lakat, magas biztonságú acél

Raktáron
Tétel: AG2NQD Modell: 5340-01-588-1010Kereszthivatkozás: 31UF63
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
€60.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcsos lakattal
TestszínEzüst
Testmagasság1.125 "
test anyagaAcél
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága3 / 4 "
Test szélessége1.75 "
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Kulcs típusaMásképp kulcsolt
Lökhárítók száma0
Pinek száma5
biztonsági szintmagas biztonság
Bilincs konfigurációU-Shape
Bilincs Dia.5 / 16 "
Bilincsmagasság1.125 "
Bilincs anyagaAcél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség3 / 4 "
AlakNégyszögletes
weatherabilityNagy korrózióállóság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8301100000

Termékváltozatok

TermékekModellTestmagasságTest szélességeKulcs típusaBilincs Dia.BilincsmagasságBilincs anyagaBilincsszélességÁr
ABILITY ONE 5340-01-588-1036 Kulcsos lakat magas biztonsági acél | AG2NQE 31UF64 5340-01-588 1036-1.125 "1.75 "Másképp kulcsolt5 / 16 "1.125 "Acél3 / 4 "€57.81
ABILITY ONE 5340-01-588-1831 Egykulcsos lakat, nyitott kengyeltípus, 1-1/4 hüvelykes kengyelmagasság | CF2TRU 55XD37 5340-01-588 1831-1-3 / 4 "1-1 / 2 "Hasonló1 / 4 "1-1 / 4 "Sárgaréz1-1 / 4 "€1,466.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABILITY ONE 5340-01-588-1010 Kulcsos lakat, magas biztonságú acél
€60.78 /Mértékegység