EATON CH sorozatú nagy mágneses megszakítók


Az Eaton CH sorozatú nagymágneses megszakítókat úgy tervezték, hogy illeszkedjenek a szabványos terhelési központokhoz és panellapokhoz, és védjenek a túlterheléstől és a rövidzárlattól. Nagy mágneses kioldó elemmel rendelkeznek, amely kiváló védelmet nyújt a nagy bekapcsolási áram ellen, legfeljebb megszakító kapacitással... 10 kA-ra. Kompakt kialakításuk egyszerű telepítést és karbantartást tesz lehetővé, így ezek a megszakítók ideálisak olyan alkalmazásokhoz, mint a HVAC, szivattyúk, kompresszorok és egyéb motorterhelések. Ezek a megszakítók a tartozékok széles skálájával is használhatók, beleértve a söntkioldókat, a segédérintkezőket és a feszültségcsökkenési kioldókat.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
CH215HM
€124.64
ajánlatkérés
A
CH220HM
€145.17
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Amikor a megszakítón átfolyó áram meghaladja a megengedett legnagyobb értéket, a mágneses elem mágneses teret hoz létre, ami a megszakító kioldását (vagy az áramkör megszakadását) okozza.
  • Ez a jelenség megszakítja az áram áramlását és megakadályozza az elektromos rendszer károsodását.
  • Ezenkívül bimetál szalaggal rendelkeznek, amely reagál a megszakítón átfolyó áram által termelt hőre.
  • Ez az elem is kioldhatja a megszakítót, ha az áram meghaladja a névleges értéket, védve a túlterheléstől.

Gyakran ismételt kérdések

Mire jó a kézi utazás?

A CH sorozatú megszakítók kézi kioldóval vannak ellátva, amely lehetővé teszi a kezelő számára az áramkör manuális nyitását vészhelyzet vagy áramszünet esetén.

Mi a loadcenter célja?

A loadcentre egy elosztó panel, amely otthont ad és kezeli az elektromos energia elosztását egy épületben vagy más létesítményben. Tartalmaz egy fő megszakítót, amely a teljes elektromos rendszer elsődleges védelmeként működik, valamint számos egyedi megszakítót, amelyek megvédik a rendszert a rövidzárlatok vagy túlterhelések esetleges károsodásától.

Hogyan tudom visszaállítani a kioldott megszakítót?

  • A kézi visszaállításhoz keresse meg a megszakító panelt, majd a kioldott megszakítót.
  • Kapcsolja a megszakítót OFF állásba, majd vissza ON állásba.
  • A felhasználó a megszakítón található kapcsolóval állíthatja vissza a kioldott egységet.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?