ABILITY ONE 5340-01-588-1831 Egykulcsos lakat, nyitott kengyeltípus, 1-1/4 hüvelykes kengyelmagasság | CF2TRU 55XD37

ABILITY ONE 5340-01-588-1831 egykulcsos lakat, nyitott kengyeltípus, 1-1/4 hüvelykes kengyelmagasság

Raktáron
Cikkszám: CF2TRU Modell: 5340-01-588-1831Kereszthivatkozás: 55XD37

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,466.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcsos lakattal
Test Dia.5"
Karosszéria befejezéseSárgaréz
Testmagasság1-3 / 4 "
test anyagaAcél
Test vastagsága3 / 4 "
Test szélessége1-1 / 2 "
Kulcs típusaHasonló
ÚjrafeldolgozhatóNem
Bilincs Dia.1 / 4 "
Bilincsmagasság1-1 / 4 "
Bilincs anyagaSárgaréz
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség1-1 / 4 "
IdőjárásállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.355
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTestmagasságTest szélességeKulcs típusaBilincs Dia.BilincsmagasságBilincs anyagaBilincsszélességÁr
ABILITY ONE 5340-01-588-1010 Kulcsos lakat magas biztonsági acél | AG2NQD 31UF63 5340-01-588 1010-1.125 "1.75 "Másképp kulcsolt5 / 16 "1.125 "Acél3 / 4 "€60.78
ABILITY ONE 5340-01-588-1036 Kulcsos lakat magas biztonsági acél | AG2NQE 31UF64 5340-01-588 1036-1.125 "1.75 "Másképp kulcsolt5 / 16 "1.125 "Acél3 / 4 "€57.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABILITY ONE 5340-01-588-1831 egykulcsos lakat, nyitott kengyeltípus, 1-1/4 hüvelykes kengyelmagasság
€1,466.40 /Mértékegység