ABC KALAPÁCSOK ABC12DB Dead Blow Sledge Hammer, 10.5 lbs, poliuretán | AJ8CAE

ABC HAMMERS ABC12DB Holtfúvó kalapács, 10.5 font, poliuretán

Raktáron
Cikkszám: AJ8CAE Modell: ABC12DB

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€230.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDead Blow Hammer
színekPiros
Arcátmérő3.25 "
Fogantyúhossz26 "
Fej hossza3.25 "
Fej anyagapoliuretán
Fej súlya10.5 font
Teljes hossz30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.175
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFej súlyaTeljes hosszFogantyúhosszFej hosszaArcátmérőÁr
ABC KALAPÁCSOK ABC7DB Dead Blow Sledge Hammer, 5.5 lbs, poliuretán | AJ8CAC ABC7DB5.5 font20 "16.5 "7"2.75 "€121.00
ABC KALAPÁCSOK ABC10DB Dead Blow Sledge Hammer, 9 lbs, poliuretán | AJ8CAD ABC10DB9 font30 "26 "7"2.75 "€168.09
ABC KALAPÁCSOK ABC14DB Dead Blow Sledge Hammer, 12 lbs, poliuretán | AJ8CAF ABC14DB12 font36 "32 "8"3.25 "€261.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABC HAMMERS ABC12DB Holtfúvó kalapács, 10.5 font, poliuretán
€230.26 /Mértékegység