ABC KALAPÁCSOK ABC10DB Dead Blow Sledge Hammer, 9 lbs, poliuretán | AJ8CAD

ABC HAMMERS ABC10DB Holtfúvó kalapács, 9 font, poliuretán

Raktáron
Tétel: AJ8CAD Modell: ABC10DB

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€168.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDead Blow Hammer
színekPiros
Arcátmérő2.75 "
Fogantyúhossz26 "
Fej hossza7"
Fej anyagapoliuretán
Fej súlya9 font
Teljes hossz30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országUS

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen anyagból készült ennek a szerszámnak a markolata?

V. A fogantyú megerősített acélból készült a nagyobb szilárdság és biztonság érdekében, mivel ellenáll a túlütések törésének.

K. Elhasználódik ennek az ABC kalapácsnak a feje?

V. Igen, a feje végül elhasználódik, hogy elviselje a verést, így nem sérti meg vagy sérti meg a tárgyat.

K. Mit jelent egy halott ütés?

V. A „halott” szó a halott ütésben a visszapattanás hiányát magyarázza.

Termékváltozatok

TermékekModellFej súlyaTeljes hosszFogantyúhosszFej hosszaArcátmérőÁr
ABC KALAPÁCSOK ABC7DB Dead Blow Sledge Hammer, 5.5 lbs, poliuretán | AJ8CAC ABC7DB5.5 font20 "16.5 "7"2.75 "€121.00
ABC KALAPÁCSOK ABC12DB Dead Blow Sledge Hammer, 10.5 lbs, poliuretán | AJ8CAE ABC12DB10.5 font30 "26 "3.25 "3.25 "€230.26
ABC KALAPÁCSOK ABC14DB Dead Blow Sledge Hammer, 12 lbs, poliuretán | AJ8CAF ABC14DB12 font36 "32 "8"3.25 "€261.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABC HAMMERS ABC10DB Holtfúvó kalapács, 9 font, poliuretán
€168.09 /Mértékegység