ABB T5N400TW öntött tokos megszakító, SACE Tmax, 3 pólusú, 400A, 600VAC | CE6KTG

ABB T5N400TW öntött házos megszakító, SACE Tmax, 3 pólusú, 400 A, 600 VAC

Tétel: CE6KTG Típus: T5N400TW
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők400
frame típusaT5
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Termék részletek:

    • ABB T5N400TW SACE Tmax öntött házas megszakító fordított előtolású alkalmazásokhoz
    • Nem felcserélhető, termikus-mágneses kioldással rendelkezik, amely hosszú és pillanatnyi áramkorlátozó funkciókat is biztosít
    • A kettős szigetelés megakadályozza a feszültség alatt álló részeknek való kitettséget
    • Töltse fel az oldalsó fül csatlakozóit a biztonságos csatlakoztatás érdekében
    • Rögzíthető rögzítési stílus függőleges és vízszintes irányban egyaránt
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ABB T5N400BW öntött tokos megszakító, Tmax, 3 pólusú, 400A, 600VAC | CE6KTF T5N400BW-
ajánlatkérés
ABB T5S400TW öntött tokos megszakító, SACE Tmax, 3 pólusú, 400A, 600VAC | CE6KTH T5S400TW-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABB T5N400TW öntött házos megszakító, SACE Tmax, 3 pólusú, 400 A, 600 VAC