ABANAKI ST2CR-30 Oil Skimmer Tote It (r) öv 24 In | AF2UZC 6Y752

ABANAKI ST2CR-30 olajleválasztó Tote It(r) 24 hüvelykes öv

Raktáron
Tétel: AF2UZC Modell: ST2CR-30Kereszthivatkozás: 6Y752

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,855.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajszűrő
ÉpítésPolimer
Hz60 Hz
Hossz30 "
Max. Hőmérséklet212 F
FelszerelésLapos alap
elér24 "
típusTote It (R)
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.69
Hajó magassága (cm)25.15
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8421290015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olajeltávolítás (6 GPH)
    • Jellemzők: övstílus, masszív felépítés a nehéz körülményekhez, egy egység hordozhatósága, egyszerű felszerelés és gyors tisztítás, valamint minimális karbantartás

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÉpítésHosszFeszültségMax. HőmérsékletFelszereléselérRPMÁr
ABANAKI SVIPER01 Cső típusú olajszigetelő | AE9NJU 6KYV8 SVIPER01Cső típusaSzénacél-110160 Ffelületi-57€10,981.08
ABANAKI ST2CR-60 Oil Skimmer Tote It (r) öv 54 In | AF2UZD 6Y753 ST2CR-60Tote It (R)Polimer60 "115212 FLapos alap54 "-€3,916.89
ABANAKI SMDC-08 olajszűrő öv 8 hüvelyk | AF9CTU 29UJ11 SMDC-08Nadrág övAcél8"110140 fokLapos alap8"19€816.52
ABANAKI SMDC-12 olajszűrő öv 12 hüvelyk | AF9CTV 29UJ12 SMDC-12Nadrág övAcél12 "110140 fokLapos alap12 "19€850.41
ABANAKI SMDC-18 olajszűrő öv 18 hüvelyk | AF9CTW 29UJ13 SMDC-18Nadrág övAcél18 "110140 fokLapos alap18 "19€878.31
ABANAKI SMDC-24 olajszűrő öv 24 hüvelyk | AF9CTX 29UJ14 SMDC-24Nadrág övAcél24 "110140 fokLapos alap24 "19€906.36
ABANAKI OC300EOC300 olajsí mmer | CN7WXY 42VU95 OC300EOC300--------€1,330.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABANAKI ST2CR-30 olajleválasztó Tote It(r) 24 hüvelykes öv
€3,855.29 /Mértékegység