Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABANAKI SMDC-08 olajszűrő öv 8 hüvelyk | AF9CTU 29UJ11

ABANAKI SMDC-08 olajletöltő öv 8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF9CTU Modell: SMDC-08Kereszthivatkozás: 29UJ11
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
€816.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajszűrő
ÉpítésAcél
Hz60 Hz
Hossz8"
Max. Hőmérséklet140 fok
FelszerelésLapos alap
elér8"
RPM19
Méret1"
típusNadrág öv
Feszültség110

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8421290015

Termék részletek:

    • Olajeltávolítás (1 gph)
    • Jellemzők: Övstílus, könnyű felszerelés

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÉpítésHosszFeszültségMax. HőmérsékletFelszereléselérRPMÁr
ABANAKI SVIPER01 Cső típusú olajszigetelő | AE9NJU 6KYV8 SVIPER01Cső típusaSzénacél-110160 Ffelületi-57€10,981.08
ABANAKI ST2CR-30 Oil Skimmer Tote It (r) öv 24 In | AF2UZC 6Y752 ST2CR-30Tote It (R)Polimer30 "115212 FLapos alap24 "-€3,855.29
ABANAKI ST2CR-60 Oil Skimmer Tote It (r) öv 54 In | AF2UZD 6Y753 ST2CR-60Tote It (R)Polimer60 "115212 FLapos alap54 "-€3,916.89
ABANAKI SMDC-12 olajszűrő öv 12 hüvelyk | AF9CTV 29UJ12 SMDC-12Nadrág övAcél12 "110140 fokLapos alap12 "19€850.41
ABANAKI SMDC-18 olajszűrő öv 18 hüvelyk | AF9CTW 29UJ13 SMDC-18Nadrág övAcél18 "110140 fokLapos alap18 "19€878.31
ABANAKI SMDC-24 olajszűrő öv 24 hüvelyk | AF9CTX 29UJ14 SMDC-24Nadrág övAcél24 "110140 fokLapos alap24 "19€906.36
ABANAKI OC300EOC300 olajsí mmer | CN7WXY 42VU95 OC300EOC300--------€1,330.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABANAKI SMDC-08 olajletöltő öv 8 hüvelykes
€816.52 /Mértékegység