ABANAKI SLB-18 Skimmer öv 18 In | AC8LFZ 3BU55

ABANAKI SLB-18 szkimmer öv 18 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC8LFZ Modell: SLB-18Kereszthivatkozás: 3BU55

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€784.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajszűrő
Hz60 Hz
Hossz18 "
Max. Hőmérséklet140 F
elér18 "
RPM12
Feszültség110

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.63
Hajó magassága (cm)23.5
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)24.77
HS-kód8421290015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olajeltávolítás (1)
    • Jellemzők: Hosszabbítja a hűtőközeg élettartamát, csökkenti a hűtőfolyadékok szagait, eltávolítja a lebegő olajat, illeszkedik a géptartályokba vagy 2 "-es dobnyílásig

Termékváltozatok

TermékekModellHosszelérÁr
ABANAKI SLB-08 Skimmer öv 8 In | AC8LFX 3BU53 SLB-088"8"€955.62
ABANAKI SLB-12 Skimmer öv 12 In | AC8LFY 3BU54 SLB-1212 "12 "€792.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABANAKI SLB-18 szkimmer öv 18 hüvelyk
€784.32 /Mértékegység