Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABANAKI SLB-12 Skimmer öv 12 In | AC8LFY 3BU54

ABANAKI SLB-12 szkimmer öv 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC8LFY Modell: SLB-12Kereszthivatkozás: 3BU54
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
€792.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajszűrő
Hz60 Hz
Hossz12 "
Max. Hőmérséklet140 F
elér12 "
RPM12
Feszültség110

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.42
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8421290015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olajeltávolítás (1)
    • Jellemzők: Hosszabbítja a hűtőközeg élettartamát, csökkenti a hűtőfolyadékok szagait, eltávolítja a lebegő olajat, illeszkedik a géptartályokba vagy 2 "-es dobnyílásig

Termékváltozatok

TermékekModellHosszelérÁr
ABANAKI SLB-08 Skimmer öv 8 In | AC8LFX 3BU53 SLB-088"8"€955.62
ABANAKI SLB-18 Skimmer öv 18 In | AC8LFZ 3BU55 SLB-1818 "18 "€784.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABANAKI SLB-12 szkimmer öv 12 hüvelyk
€792.38 /Mértékegység