AR ÉSZAK-AMERIKA RTP30N nagynyomású mosószivattyú 7.9 Gpm 3/4f x 1/2f | AE2EKX 4WXX2

A.R. NORTH AMERICA RTP30N Pressure Washer Pump 7.9 Gpm 3/4f x 1/2f

Raktáron
Tétel: AE2EKX Model: RTP30NKereszthivatkozás: 4WXX2

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,992.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásos dugattyús szivattyú
CsapágyakÁrnyékoló roló
A forgattyúházÖntöttvas
FőtengelyEdzett acél
Kifolyó port (in.)1/2 F
Ürítési nyomás (PSI)7250
Illesztőprogram típusaElektromos motor vagy benzinmotor
Áramlási kapacitás7.9 GPM
Magasság9.1 "
HP szükséges @ 1000 PSI5.4
HP szükséges @ 1500 PSI8.1
HP szükséges @ 2000 PSI10.8
HP szükséges @ 2500 PSI13.6
HP szükséges @ 3000 PSI16.3
HP szükséges @ 500 PSI2.7
Bemeneti port3/4 F
Hossz22.7 "
Kenésfröcskölés
Elosztó anyagKovácsolt sárgaréz
Max. Folyadék hőmérséklete140 F
Max. Bemeneti nyomás50 psi
búvárdugattyúSST
SzivattyúfejKovácsolt sárgaréz
RPM1000
SealW-1 és W-2
Tengely Dia.35mm
típusSzíjhajtás
Szélesség18.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 94.5
Hajó magassága (cm)37.59
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8413500090
Származási országIT

Termék részletek:

    • Hajtórúd (bronz)
    • HP szükséges @ 3500 PSI (19.0)
    • HP szükséges @ 4000 PSI (21.7)
    • HP szükséges @ 5000 PSI (27.1)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

A.R. NORTH AMERICA RTP30N Pressure Washer Pump 7.9 Gpm 3/4f x 1/2f
€13,992.62 /Mértékegység