Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AR ÉSZAK-AMERIKA NZQC5P-150 permetező fúvóka mérete 15 5000 Psi - 5 db-os csomag | AB2JUB 1MDH5

A.R. NORTH AMERICA NZQC5P-150 permetezőfúvóka mérete 15 5000 Psi – 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB2JUB Modell: NZQC5P-150Kereszthivatkozás: 1MDH5
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
€90.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorscsatlakozó permetező fúvóka
GPM @ 1000 PSI7.5
GPM @ 1500 PSI9.19
GPM @ 2000 PSI10.61
GPM @ 2500 PSI11.86
GPM @ 3000 PSI12.99
GPM @ 3500 PSI14.03
GPM @ 4000 PSI15
GPM @ 5000 PSI16.77
GPM @ 800 PSI6.71
Beömlőnyílás1/4 "(M) NPT
Max. Folyadék hőmérséklete200 fok F
Max. Nyomás5000 psi
Fúvóka mérete15
Fúvóka permetezési szöge0 és 40 fokok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8424909080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIFúvóka méreteGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIGPM @ 3500 PSIPkg. Menny.Ár
AR ÉSZAK-AMERIKA NZQC5P-040 Gyorscsatlakozó fúvóka férfi méret 4.0 - 5 csomag | AB2JTB 1MDE9 NZQC5P-0401.792.002.4542.833.163.463.745€68.72
AR ÉSZAK-AMERIKA NZQC5P-045 Gyorscsatlakozó fúvóka 4.5-es méret - 5 csomag | AB2JTC 1MDF1 NZQC5P-0452.012.252.764.53.183.563.904.215€68.72
AR ÉSZAK-AMERIKA NZQC5P-050 Gyorscsatlakozó fúvóka férfi méret 5.0 - 5 csomag | AB2JTD 1MDF2 NZQC5P-0502.242.503.0653.543.954.334.685€67.23
AR NORTH AMERICA NZQC5P -055 Gyorscsatlakozó fúvóka 5.5 hüvelykes - 5 db -os csomag | AB2JTE 1MDF3 NZQC5P-0552.462.753.375.53.894.354.765.145€67.23
AR ÉSZAK-AMERIKA NZQC5P-065 Gyorscsatlakozó fúvóka férfi méret 6.5 - 5 csomag AB2JTF 1MDF4 NZQC5P-0652.913.253.986.54.605.145.636.085€68.72
AR ÉSZAK-AMERIKA NZQC5P-080 Gyorscsatlakozó fúvóka 8.0-as méret - 5 csomag | AB2JTG 1MDF5 NZQC5P-0803.584.004.9085.666.326.937.485€68.72
AR ÉSZAK-AMERIKA NZQC5P-030 Gyorscsatlakozó fúvóka - Férfi méret 3.0 - 5 csomag | AB2JTH 1MDF6 NZQC5P-0301.341.501.8432.122.372.602.815€68.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

A.R. NORTH AMERICA NZQC5P-150 permetezőfúvóka mérete 15 5000 Psi – 5 db-os csomag
€90.70 /csomag