Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

A.R. ÉSZAK-AMERIKA MV60H Flow Switch 5660 Psi 180 Degree Fahrenheit | AG4YQF 35HX54

A.R. NORTH AMERICA MV60H áramláskapcsoló 5660 Psi 180 Fahrenheit fok

Raktáron
Tétel: AG4YQF Modell: MV60HKereszthivatkozás: 35HX54
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
€188.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramláskapcsoló
Méretek4-1 / 4 "L x 1-1 / 2" átmérő
Beömlőnyílás3 / 8 "NPT
AnyagMűanyag, sárgaréz, acél
Max. Folyam8 gpm
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
Max. Nyomás5660 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5265
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8536509065

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
A.R. ÉSZAK-AMERIKA MV60V Flow Switch 5660 Psi 3/8 Inch Npt | AG4YQE 35HX53 MV60V€183.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

A.R. NORTH AMERICA MV60H áramláskapcsoló 5660 Psi 180 Fahrenheit fok
€188.74 /Mértékegység