AR ÉSZAK-AMERIKA AR767 Mosógép 2 LE 1900 psi 2.1gpm 120v | AE6EAL 5RCC3

A.R. NORTH AMERICA AR767 magasnyomású mosó 2 LE 1900psi 2.1gpm 120V

Raktáron
Tétel: AE6EAL Modell: AR767Kereszthivatkozás: 5RCC3

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,026.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású mosó
AC erősítők20
Mosószer injekcióMosószer tartály
VámértékNehéz, súlyos
Áramlási sebesség2.1 gpm
Magasság23 "
Tömlő méretei5/16 "x 30 láb.
HP2
Hossz31.5 "
Nettó súly88 font
Üzemi nyomás1900 psi
Dugattyú anyagaKerámiai
Plug TypeGFCI
Szivattyú típusaTriplex dugattyú
Heti használható órák10 a 20
Volt / fázis120V / 1-fázisú
1 év
A vízmennyiség hőmérséklete140 fok F
Víz típusaHideg
Szélesség15 7 / 10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.15
Hajó magassága (cm)59.18
Hajó hossza (cm)79.25
Hajószélesség (cm)39.88
HS-kód8424309000
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellDugattyú anyagaAC erősítőkVámértékPlug TypeSzivattyú típusaSzélességÁramlási sebességMagasságÁr
AR ÉSZAK-AMERIKA AR383 Mosógép 1.8 lóerős, 1900 psi 120v | AC8JKB 3APW3 AR383Rozsdamentes acél15Lakó5-15PTengelyirányú12 "1.5 gpm29 "€438.31
AR ÉSZAK-AMERIKA AR630 Mosógép 2 LE 1900 psi 2.1gpm 120v | AE6EAK 5RCC2 AR630Kerámiai19KereskedelmiGFCITriplex dugattyú11 "2.1 gpm13.5 "€1,840.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AR767 magasnyomású mosó 2 LE 1900psi 2.1gpm 120V
€2,026.70 /Mértékegység